VDGT 11T210 FN z powłoką diamentową ALU

Nr art.: 211864 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VDGT 11T210 FN
    typ Alu
    Gatunek HB7810
    Materiał ostrza HM
    posuw fz 0,17 mm
    liczba wymian/ostrzy 2
    promień naroża 1 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 211864 ALU
    EAN / GTIN 4045197555786
    Numer producenta 211864 ALU

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    1900
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    1900
    Al > 10% Si:
    N
    680
    Grafit, GFK, CFK
    N
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    frezowe płytki skrawające zapewniają bardzo duże prędkości skrawania i trwałość przy obróbce materiałów zawierających krzem.

    Wskazówka:

    ap maks. = 3 mm przy obróbce zgrubnej z ae = 1×D.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka