Frezy trzpieniowe 90°, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/2mm

Nr art.: 211847 16/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
Długość wysięgu L1 30 mm
długość całkowita Lges 80 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 30 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 30 mm
Frez obiegowy ap 3,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 6,9 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 12,4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca VDGT 11T2..
śruby mocujące 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Rodzaj produktu Głowica frezarska wgłębna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 211847 16/2
EAN / GTIN 4045197502124
Numer producenta 211847 16/2

Opis

Wykonanie:

Większa sztywność narzędzia przez zabezpieczenie przed skręceniem pomiędzy płytką a jej gniazdem.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 0,9 z grotem nr674252, wielk. 7IP .