Frezy trzpieniowe 93° 25/3 mm

Nr art.: 211852 25/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 93
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 25 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z gwintem
Kąt ustawienia κ 93 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
długość całkowita Lges 35 mm
gwint uchwytu M M12
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 48 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 48 mm
Frez obiegowy ap 3,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 4,01 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 21,4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca VDGT 11T2..
śruby mocujące 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Rodzaj produktu Głowica frezarska wgłębna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 211852 25/3
EAN / GTIN 4045197648594
Numer producenta 211852 25/3

Opis

Wykonanie:

Większa sztywność narzędzia przez zabezpieczenie przed skręceniem pomiędzy płytką i jej gniazdem.
gwint umożliwia dowolne przedłużanie.

Zastosowanie:

Do zapobiegania zakleszczaniu się wiórów, zwłaszcza przy frezowaniu głębokich wgłębin.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 0,9 z grotem nr674252, wielk. 7IP .