Frezy trzpieniowe 93° 32/4 mm

Nr art.: 211852 32/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 93
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 32 mm
    Liczba ostrzy Z 4
    wykonanie chwytu z gwintem
    Kąt ustawienia κ 93 stopni
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania MTC
    Wymiana narzędzi PowerCard
    ⌀ D3 30 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    długość całkowita Lges 42 mm
    gwint uchwytu M M16
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 62 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 62 mm
    Frez obiegowy ap 3,5 mm
    Kąt rampingu αmaks. 3,02 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 28,4 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca VDGT 11T2..
    śruby mocujące 219801 (7IP; 0,9 Nm)
    Rodzaj produktu Głowica frezarska wgłębna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 211852 32/4
    EAN / GTIN 4045197715135
    Numer producenta 211852 32/4

    Opis

    Wykonanie:

    Większa sztywność narzędzia przez zabezpieczenie przed skręceniem pomiędzy płytką i jej gniazdem.
    gwint umożliwia dowolne przedłużanie.

    Zastosowanie:

    Do zapobiegania zakleszczaniu się wiórów, zwłaszcza przy frezowaniu głębokich wgłębin.

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 0,9 z grotem nr674252, wielk. 7IP .

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka