Głowice frezarskie 93° 66/4 mm

Nr art.: 211807 66/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 93
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 66 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 93 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 60 mm
długość całkowita Lges 55 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 126 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 130 mm
Frez obiegowy ap 10 mm
Kąt rampingu αmaks. 3,05 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 56,34 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca VCG. 2205
śruby mocujące 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Rodzaj produktu Głowica frezarska wgłębna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 211807 66/4
EAN / GTIN 4045197648419
Numer producenta 211807 66/4

Opis

Wykonanie:

Większa sztywność narzędzia przez zabezpieczenie przed skręceniem pomiędzy płytką i jej gniazdem.

Zastosowanie:

Do zapobiegania zakleszczaniu się wiórów, zwłaszcza przy frezowaniu głębokich wgłębin.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,7 z grotem nr674252, wielk. 20IP.