• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Głowice frezarskie 93° 63/4 mm

Nr art.: 211807 63/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 93
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 63 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 93 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 57 mm
długość całkowita Lges 55 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 120 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 124 mm
Frez obiegowy ap 10 mm
Kąt rampingu αmaks. 3,22 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 53,34 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca VCG. 2205
śruby mocujące 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Rodzaj produktu Głowica frezarska wgłębna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 211807 63/4
EAN / GTIN 4045197715050
Numer producenta 211807 63/4

Opis

Wykonanie:

Większa sztywność narzędzia przez zabezpieczenie przed skręceniem pomiędzy płytką i jej gniazdem.

Zastosowanie:

Do zapobiegania zakleszczaniu się wiórów, zwłaszcza przy frezowaniu głębokich wgłębin.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,7 z grotem nr674252, wielk. 20IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka