VCGX 220508 FR ALU

Nr art.: 211856 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    151,54  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    126,30  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCGX 220508 FR
    typ Alu
    Gatunek HU7810
    Materiał ostrza HM
    posuw fz 0,25 mm
    liczba wymian/ostrzy 2
    promień naroża 0,8 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 211856 ALU
    EAN / GTIN 4045197700414
    Numer producenta 211856 ALU

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    1900
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    1900
    Al > 10% Si:
    N
    500
    CuZn
    N
    400
    Grafit, GFK, CFK
    N
    100
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    podłoże drobnoziarniste, polerowane zwijacze i łamacze wiórów - znaczne zmniejszenie skłonności do tworzenia narostów.

    Wskazówka:

    ap maks. = 7 mm przy obróbce zgrubnej z ae = 1×D.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka