• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe 5,7 Nm

Nr art.: 211750 5,7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
300 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nastawiony moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±10
  • uchwyty bitów: D 6,3; F 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±10 %
uchwyty bitów D 6,3; F 6,3
długość całkowita L 107 mm
długość grotu 50 mm
nastawiony moment obrotowy 5,7 Nm
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wstępnie ustawiony
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Nieprzestawialny
norma DIN EN ISO 6789
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 211750 5,7
EAN / GTIN 4045197553232
Numer producenta 211750 5,7

Opis

Wykonanie:

Wkrętak dynamometryczny z przyczepnym uchwytem poprzecznym z 2 rodzajów materiału. Wartość momentu obrotowego jest ustawiona na stałe. Gniazdo z magnesami trwałymi.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak rozłącza się w sposób słyszalny i wyczuwalny. Wyzwolenie na długim odcinku sygnalizuje jednoznacznie użytkownikowi, że została osiągnięta nastawiona wartość.

Zastosowanie:

W połączeniu z bitami 1/4 cala z chwytem C 6,3 lub E 6,3, np. bitem Torx Plus® nr 674252. Idealne do dokładnego mocowania odwracanych płytek skrawających zgodnie z podanym momentem dokręcenia.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Dostawa bez bitów.
Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne