{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±15 % | |
uchwyty bitów | D 6,3; F 6,3 | |
długość całkowita L | 107 mm | |
długość grotu | 50 mm | |
nastawiony moment obrotowy | 0,2 Nm | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wstępnie ustawiony | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Nieprzestawialny | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu |
211750 0,2
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197885265
Kopiuj |
|
Numer producenta |
211750 0,2
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |