{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
Seria | Diabolo | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 8,5 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Frezowanie fazek | 45 stopni | |
posuw fz w stali < 60 HRC | 0,055 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | żółty | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | 208158 12 | |
EAN / GTIN | 4062406288266 | |
Numer producenta | 208158 12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |