Okrawacze uniwersalne z VHM spiralne GARANT Diabolo 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 10mm

Nr art.: 208158 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10 mm
Seria Diabolo
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 35 stopni
kierunek dosuwu poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
wymiar S 7 mm
długość całkowita L 72 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Frezowanie fazek 45 stopni
posuw fz w stali < 60 HRC 0,045 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny żółty
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208158 10
EAN / GTIN 4062406288259
Numer producenta 208158 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
90
Stal < 65 HRC
H
60
Stal < 67 HRC
H
35
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Okrawacze opracowane specjalnie do obróbki twardych materiałów. Udoskonalona powłoka Diabolo umożliwia jeszcze większą trwałość i lepszą jakość powierzchni.
Tolerancja: wymiar S = ±0,2 mm.
Kąt wierzchołkowy = ± 5 minut kątowych.
Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka