{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 1 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 0,9 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
Frezowanie fazek | 30 stopni | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Kąt sfazowania naroży | 60 stopni | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | 208135 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854674 | |
Numer producenta | 208135 1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Okrawacze VHM 60° 1 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
154,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
154,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
154,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
90,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
90,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
154,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 50 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Liczba zębów Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
wymiar S | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,8 |