{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 3,9 mm | |
długość całkowita L | 54 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
Frezowanie fazek | 30 stopni | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Kąt sfazowania naroży | 60 stopni | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | 208135 4 | |
EAN / GTIN | 4045197859051 | |
Numer producenta | 208135 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Okrawacze VHM 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 4mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
152,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
152,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
140 sztuk w magazynie
152,98 PLN
93,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
141 sztuk w magazynie
90,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
90,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 50 mm | 50 mm |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | 120 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 60 stopni |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
⌀ ostrzy DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | poziome i ukośne | poziome i ukośne | poziome i ukośne | poziome i ukośne |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Frezowanie fazek | 30 stopni | 60 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 30 stopni |