Okrawacze VHM 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 1mm

Nr art.: 208107 1
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
⌀ h6 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 1 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 3
kierunek dosuwu poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
wymiar S 0,7 mm
długość całkowita L 38 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
Frezowanie fazek 45 stopni
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,005 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny bez
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 208107 1
EAN / GTIN 4045197854643
Numer producenta 208107 1

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: wymiar S = ±0,1 mm, kąt wierzchołkowy ±10 minut kątowych.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Okrawacze VHM 90°, TiAlN, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 1mm

Okrawacze VHM 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 1mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
90,62  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
153,92 PLN
94,29  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
153,92  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
153,92  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
90,62  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
153,92  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
115,19  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni 90 stopni 120 stopni 60 stopni 60 stopni 30 stopni 30 stopni
norma Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa
chwyt DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6
⌀ ostrzy DC 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Materiał ostrza VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne Okrawacze uniwersalne Okrawacze uniwersalne Okrawacze uniwersalne Okrawacze uniwersalne Okrawacze uniwersalne Okrawacze uniwersalne