{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
promień R | 10 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 40 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19,7 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,135 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207115 20 | |
EAN / GTIN | 4045197229601 | |
Numer producenta | 207115 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy kuliste VHM 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 098,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
656,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 571,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 675,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym ;0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym ;0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,5×D przy obcinaniu ;0,03×D przy frezowaniu kopiowym | 0,2×D przy obcinaniu ;0,05×D przy frezowaniu kopiowym |
pierścień barwny | bez | bez | bez | czerwone |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
długość ostrzy Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kąt linii śrubowej | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | h10 | f8 | f8 |
Liczba zębów Z | 2 | 2 | 2 | 2 |