{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 1,2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 2 mm | |
promień R | 0,6 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 3 mm | |
⌀ szyjki D1 | 1,15 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207115 1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197229465 | |
Numer producenta | 207115 1,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy kuliste VHM, TiAlN, ⌀ DC: 1,2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
202,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
137,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
97,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiAlN |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
⌀ ostrzy DC | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
długość ostrzy Lc | 2 mm | 2 mm | 3 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | e8 | h10 |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |