{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 14 mm | |
promień R | 5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 26 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,8 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207115 10 | |
EAN / GTIN | 4045197229557 | |
Numer producenta | 207115 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy kuliste VHM 10 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
287,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
187,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
440,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
469,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | bez | bez | bez | czerwone |
długość całkowita L | 66 | 66 | 66 | 66 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
długość ostrzy Lc | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | h10 | f8 | f8 |
⌀ chwytu Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |