{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Uni | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
Promień ostrza R1 | 2 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 19 mm | |
⌀ szyjki D1 | 5,8 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206368 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047162 | |
Numer producenta | 206368 6/2,0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro UNI, TiSiN, ⌀ DC / R1: 6/2,0mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
158,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
237,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Materiał ostrza | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | 42 stopni |
typ | N | N |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | 0,035 mm |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm |
Podziałka ostrzy | nierówne | nierówne |