{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Uni | |
⌀ ostrzy DC | 3 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 13 mm | |
⌀ szyjki D1 | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,06 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203068 3 | |
EAN / GTIN | 4062406569082 | |
Numer producenta | 203068 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe z VHM HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
123,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
101 sztuk w magazynie
219,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
126,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
128,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ szyjki D1 | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa |
długość ostrzy Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
typ | N | N | N | N |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,025 mm | 0,058 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Strategia skrawania | MTC | MTC | HPC | HSC |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |