{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Uni | |
⌀ ostrzy DC | 1 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,08×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HSC | |
długość ostrzy Lc | 2,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 5 mm | |
⌀ szyjki D1 | 0,9 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,06 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202432 1 | |
EAN / GTIN | 4062406776954 | |
Numer producenta | 202432 1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frez Pro UNI VHM HSC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 1mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
123,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
258,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
240,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
204,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
239,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiSiN | SiTiN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
⌀ ostrzy DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
długość ostrzy Lc | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | nierówna | nierówna | nierówna | nierówna |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |