{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 25 mm | |
⌀ szyjki D1 | 5,8 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206359 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197943279 | |
Numer producenta | 206359 6/0,5 |