{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 24 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC | 0,02 mm | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203282 8 | |
EAN / GTIN | 4045197597496 | |
Numer producenta | 203282 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
377,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
178,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
163,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | 0,05×D przy obcinaniu | 0,05×D przy obcinaniu |
długość całkowita L | 70 mm | 68 mm | 68 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | h10 | 0 / −0,02 |
Liczba zębów Z | 6 | 6 | 6 |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | poziomy i ukośny | poziomy i ukośny |