{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 10 | |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 60 mm | |
długość całkowita L | 126 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC | 0,03 mm | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203282 20 | |
EAN / GTIN | 4045197597557 | |
Numer producenta | 203282 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy z VHM GARANT Diabolo HPC 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 439,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 044,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
978,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | czerwone | czerwone | czerwone |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
długość ostrzy Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
typ | H | H | H |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | poziomy i ukośny | poziomy i ukośny |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |