{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 36 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 48 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 55 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,8 mm | |
długość całkowita L | 108 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Liczba łamaczy wiórów | 2 | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,32 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. dla frezów TPC w INOX < 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203117 16 | |
EAN / GTIN | 4062406783693 | |
Numer producenta | 203117 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy z VHM GARANT Master INOX z podziałem wióra TPC 16 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 377,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
868,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 214,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 086,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
868,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D ;0,08×D | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD ;0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD ;0,3×D przy obcinaniu |
Kąt linii śrubowej | 36 | 35 | 40 | 40 | 35 |
Strategia skrawania | TPC | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC |
⌀ chwytu Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Podziałka ostrzy | nierówna | nierówny | nierówny | nierówny | nierówny |
Seria | Master Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |