Frezy z VHM GARANT Master INOX z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Nr art.: 203117 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Inox
⌀ ostrzy DC 12 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 36 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
Podziałka ostrzy nierówna
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,1×D
chwyt DIN 6535 HB h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HB
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania TPC
długość ostrzy Lc 36 mm
wysięg L1 z szyjką 45 mm
⌀ szyjki D1 11,8 mm
długość całkowita L 93 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
Liczba łamaczy wiórów 2
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,24 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Średnia grubość wiórów hmaks. dla frezów TPC w INOX < 900 N/mm2 0,072 mm
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203117 12
EAN / GTIN 4062406783679
Numer producenta 203117 12

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
380
Stal < 750 N/mm²
P
340
Stal < 900 N/mm²
P
300
Stal < 1100 N/mm²
P
230
Stal INOX < 900 N/mm²
M
240
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny frez ze zmienną podziałką i nierównym skokiem linii śrubowej. Wysoka niezawodność procesu oraz lepsze odprowadzanie wiórów dzięki większej przestrzeni na wióry. Zoptymalizowany substrat z węglika spiekanego dla większej wytrzymałości na pęknięcie przy zginaniu i maksymalnej trwałości, także w stalach nierdzewnych w obszarze wysokiej wydajności, w szczególności w wersjach duplex. Łamacze wiórów na ostrzach są przesunięte.

Zaleta:

Niższe siły wyrywające dzięki mniejszemu kątowi pochylenia linii śrubowej.

Wskazówka:

hmax: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi. Do operacji wykańczających zalecamy nr 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 i 204019.
ae maks. = 0,1×D do obróbki TPC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy z VHM GARANT Master INOX z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 12mm

Frezy z VHM GARANT Master INOX z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
814,26  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
888,74  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
908,60  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
893,70  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
578,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
wysięg L1 z szyjką 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
długość całkowita L 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm
⌀ ostrzy DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tolerancja ⌀ nominalnej e8 f8 f8 f8 e8
typ N N N N N
Strategia skrawania TPC TPC TPC TPC TPC
Rodzaj produktu Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe

Z tej samej serii "Master Inox" Zobacz wszystkie