{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 12 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 20 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,7 mm | |
długość całkowita L | 58 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,15 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202986 8 | |
EAN / GTIN | 4062406242312 | |
Numer producenta | 202986 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy z VHM GARANT Master INOX M HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
287,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
198,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
198,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
237,48 PLN
144,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
135,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
pierścień barwny | niebieskie | niebieskie | niebieskie | niebieskie | niebieskie |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
długość ostrzy Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |