{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 26 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,6 mm | |
długość całkowita L | 73 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,2 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202986 12 | |
EAN / GTIN | 4062406242343 | |
Numer producenta | 202986 12 |