{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202680 8 | |
EAN / GTIN | 4045197117786 | |
Numer producenta | 202680 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe VHM 8 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
145,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
192,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie
131,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
269,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | TiAlN |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu |
norma | Norma zakładowa | DIN 6527 | Norma zakładowa | norma zakładowa |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
typ | N | W | H | H |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |