{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
długość całkowita L | 32 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2 mm | |
kształt chwytu | HA | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202680 2 | |
EAN / GTIN | 4045197117731 | |
Numer producenta | 202680 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM 2 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
75,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
77,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie
66,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
128,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
61,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
⌀ ostrzy DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni |
typ | N | N | H | H | N |