{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 15 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
kształt chwytu | HA | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202680 5 | |
EAN / GTIN | 4045197117762 | |
Numer producenta | 202680 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe VHM 5 mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
95,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
361,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
86,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
296,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
296,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
177,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | DLC | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ ostrzy DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
długość ostrzy Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 20 stopni | 30 stopni | 20 stopni | 20 stopni | 30 stopni |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |