{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / −0,03 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,4×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 27 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,5 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202414 8 | |
EAN / GTIN | 4045197776167 | |
Numer producenta | 202414 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Frezy zgrubne VHM HPC 8 mm
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
190,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
206,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
223,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
314,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
429,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 27 | 32 | 32 | 32 | 25 |
⌀ szyjki D1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8 |
długość całkowita L | 63 | 68 | 68 | 68 | 63 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | TPC |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,16 |
Podziałka ostrzy | nierówne | nierówne | nierówne | nierówny | nierówne |