{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ ostrzy DC | 15,6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / −0,03 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,4×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 44 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,1 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202414 15,6 | |
EAN / GTIN | 4045197776235 | |
Numer producenta | 202414 15,6 |