HOLEX Pro Steel Frezy zgrubne VHM HPC 5 mm

Nr art.: 202414 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / −0,03
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Pro Steel
    ⌀ ostrzy DC 5 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / −0,03
    Liczba zębów Z 3
    Kąt linii śrubowej 45 stopni
    Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
    Podziałka ostrzy nierówne
    kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,4×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HB h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    długość ostrzy Lc 13 mm
    wysięg L1 z szyjką 17 mm
    ⌀ szyjki D1 4,8 mm
    długość całkowita L 57 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,2 mm
    Kąt sfazowania naroży 45 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,04 mm
    posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,05 mm
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 202414 5
    EAN / GTIN 4045197776129
    Numer producenta 202414 5

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    240
    Stal < 750 N/mm²
    P
    220
    Stal < 900 N/mm²
    P
    170
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    żeliwo sferoidalne
    K
    190
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
    W pełnym materiale do 1×D, spokojna pracaprzy bardzo dużych prędkościach posuwu.

    Zaleta:

    Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie
    mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie