{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 20 mm | |
⌀ szyjki D1 | 2,9 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,05 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202389 3 | |
EAN / GTIN | 4045197942036 | |
Numer producenta | 202389 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy z VHM GARANT Master INOX HPC 3 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
239,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie
162,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
160,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 20 mm | 13 mm | 13 mm |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
⌀ ostrzy DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | 35 stopni | 35 stopni |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | nierówna | nierówna |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |