Frezy z VHM GARANT Master INOX HPC 10 mm

Nr art.: 202389 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Inox
⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h10
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 30 mm
wysięg L1 z szyjką 38 mm
⌀ szyjki D1 9,7 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,1 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,072 mm
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202389 10
EAN / GTIN 4045197875334
Numer producenta 202389 10

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Frez HPC znową powłoką wysokowydajnąoferujedoskonałą wytrzymałośćioptymalną wydajność obróbkiw różnych stalach nierdzewnych.Wyższa odporność na oksydacjęi wysoką temperaturę. Do zastosowania zdużymi prędkościami, nadaje się także do TOOLOX®.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Inox" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka