{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 25 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,8 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202387 8 | |
EAN / GTIN | 4045197875228 | |
Numer producenta | 202387 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy z VHM GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
277,23 PLN
166,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
133 sztuk w magazynie
227,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
280,20 PLN
163,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
223,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
280,20 PLN
170,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
346,54 PLN
205,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | niebieskie | niebieskie | niebieskie | niebieskie | niebieskie | niebieskie |
⌀ szyjki D1 | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | 35 stopni | 40 stopni | 35 stopni | 40 stopni | 42 stopni |
typ | N | N | N | N | N | N |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC; TPC | HPC | HPC; TPC | HPC; TPC |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |