Frezy z VHM GARANT Master INOX HPC 1,5 mm

Nr art.: 202387 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Inox
    ⌀ ostrzy DC 1,5 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 6527
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h10
    Liczba zębów Z 3
    Kąt linii śrubowej 40 stopni
    Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
    Podziałka ostrzy nierówny
    kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HB h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    długość ostrzy Lc 4 mm
    wysięg L1 z szyjką 7,5 mm
    ⌀ szyjki D1 1,44 mm
    długość całkowita L 57 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,05 mm
    Kąt sfazowania naroży 45 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 0,01 mm
    posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
    pierścień barwny niebieskie
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 202387 1,5
    EAN / GTIN 4045197875105
    Numer producenta 202387 1,5

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    250
    Stal < 750 N/mm²
    P
    230
    Stal < 900 N/mm²
    P
    200
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
    Frez HPC z nową powłoką wysokowydajną oferuje doskonałą wytrzymałość i optymalną wydajność obróbki w różnych stalach nierdzewnych.
    Wyższa odporność na oksydację i wysoką temperaturę.
    Do zastosowania z dużymi prędkościami, nadaje się także do TOOLOX®.
    Wymiary zbliżone do DIN 6527.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Inox" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka