{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Titan | |
⌀ ostrzy DC | 1,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 3 mm | |
długość całkowita L | 44 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,02 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 | 0,006 mm | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202287 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406270926 | |
Numer producenta | 202287 1,5 |