{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 9,7 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,08×D | |
chwyt | HB z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 11 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202266 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197864864 | |
Numer producenta | 202266 9,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy miniaturowe VHM 9,7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
135,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
156,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
204,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
401,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD ;0,08×D | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD ;0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D ;0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD |
długość całkowita L | 55 | 48 | 72 | 72 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ ostrzy DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
długość ostrzy Lc | 11 | 11 | 22 | 22 |
Liczba zębów Z | 3 | 3 | 2 | 3 |
⌀ chwytu Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |