{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 1,6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,08×D | |
chwyt | Kołek walcowy h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 3 mm | |
długość całkowita L | 38 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
kształt chwytu | HA | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202266 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197864666 | |
Numer producenta | 202266 1,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 1,6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
69,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
137,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
103,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,08×D | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu |
norma | Norma zakładowa | DIN 6527 | DIN 6527 |
chwyt | Kołek walcowy h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
⌀ ostrzy DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 30 stopni | 30 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | e8 | e8 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |