Frezy miniaturowe VHM 3 mm

Nr art.: 202266 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 3 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,08×D
chwyt HB z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 5 mm
długość całkowita L 45 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
kształt chwytu HB
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,02 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,025 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202266 3
EAN / GTIN 4045197864727
Numer producenta 202266 3

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
170
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
100
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Chwyt zbliżony do DIN 6535 HB.
Oszczędność kosztów ostrzenia:
zamiast ostrzyć należy zużyty frez zastąpić nowym.