Frezy VHM 2 mm

Nr art.: 201310 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 2 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 6527
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej e8
    Liczba zębów Z 2
    Kąt linii śrubowej 30 stopni
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    długość ostrzy Lc 7 mm
    długość całkowita L 57 mm
    ⌀ chwytu Ds 3 mm
    kształt chwytu HA
    Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,1 mm
    Kąt sfazowania naroży 45 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,01 mm
    posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,011 mm
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 201310 2
    EAN / GTIN 4045197861818
    Numer producenta 201310 2

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    170
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    140
    Al > 10% Si:
    N
    100
    Stal < 500 N/mm²
    P
    70
    Stal < 750 N/mm²
    P
    60
    Stal < 900 N/mm²
    P
    45
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    55
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wymiary zbliżone do DIN 6527.

    Wskazówka:

    Produkt następca dla nr 201640 i 201405.