{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 11 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,18 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 201310 4 | |
EAN / GTIN | 4045197863485 | |
Numer producenta | 201310 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 4mm
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
72,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
103,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
⌀ ostrzy DC | 4 mm | 4 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm |
Liczba zębów Z | 2 | 2 |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,18 mm | 0,18 mm |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm |