{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
długość całkowita L | 72 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 201310 10 | |
EAN / GTIN | 4045197863546 | |
Numer producenta | 201310 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 10mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
141,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
202,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 72 mm | 72 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,09 mm | 0,09 mm |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |