{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Titan | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS PM | |
norma | DIN 844 | |
profil freza | HR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k10 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Promień ostrza R1 | 2 mm | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 106 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 123 mm | |
⌀ szyjki D1 | 31 mm | |
długość całkowita L | 186 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192945 32/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406300456 | |
Numer producenta | 192945 32/2,0 |