{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS PM | |
norma | DIN 844 | |
profil freza | HR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | ±0,12 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 68 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 87 mm | |
⌀ szyjki D1 | 24,5 mm | |
długość całkowita L | 144 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192860 25M | |
EAN / GTIN | 4045197108623 | |
Numer producenta | 192860 25M |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy zgrubne HSS-PM 25M mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 244,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
914,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
700,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 90 stopni | 45 stopni |
pierścień barwny | zielone | bez | bez |
długość całkowita L | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
Tolerancja ⌀ nominalnej | ±0,12 | k10 | k12 |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice kątowe 90° |