{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS PM | |
norma | DIN 844 | |
profil freza | HR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | ±0,12 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 43 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,5 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192860 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108531 | |
Numer producenta | 192860 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy zgrubne HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
537,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
373,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
406,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
567,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
długość ostrzy Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Materiał ostrza | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |