{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 15 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS PM | |
norma | DIN 844 | |
profil freza | HR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | ±0,12 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192860 15 | |
EAN / GTIN | 4045197108524 | |
Numer producenta | 192860 15 |