Frezy zgrubne HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25mm

Nr art.: 192855 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k12 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E SPM
  • norma: DIN 844
  • profil freza: HRF
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • Liczba zębów Z: 5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 25 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E SPM
norma DIN 844
profil freza HRF
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
Liczba zębów Z 5
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 45 mm
długość całkowita L 121 mm
⌀ chwytu Ds 25 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,3 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 0,047 mm
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 192855 25
EAN / GTIN 4045197422910
Numer producenta 192855 25

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
159
Stal < 500 N/mm²
P
95
Stal < 750 N/mm²
P
74
Stal < 900 N/mm²
P
74
Stal < 1100 N/mm²
P
42
Stal INOX < 900 N/mm²
M
26
Stal INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nowy materiał SPM o bardzo dużej zawartości kobaltu,
łączący twardość VHM oraz ciągliwość stali PM.
Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.

Zastosowanie:

Do najwyższych wymagań w zakresie wydajności skrawania
stali nierdzewnych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy zgrubne HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 25mm

Frezy zgrubne HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 159,72  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
947,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 006,74  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 105,44  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
745,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Kąt sfazowania naroży 45 stopni 90 stopni 90 stopni 45 stopni 45 stopni
pierścień barwny niebieskie zielone zielone niebieskie zielone
⌀ ostrzy DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Kąt linii śrubowej 30 stopni 25 stopni 30 stopni 30 stopni 38 stopni
Strategia skrawania HPC HPC HPC HPC HPC
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziomy, ukośny i pionowy poziomy, ukośny i pionowy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka