{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E SPM | |
norma | DIN 844 | |
profil freza | HRF | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,029 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192855 12 | |
EAN / GTIN | 4045197108289 | |
Numer producenta | 192855 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy zgrubne HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 12mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
462,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
288,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
284,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
383,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
468,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
211,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
pierścień barwny | niebieskie | zielone | zielone | niebieskie | zielone | zielone |
długość całkowita L | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 83 mm |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 |
Materiał ostrza | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy |